Learn More
- Home
- Products
- Fournitures de chromatographie
- Septa de chromatographie
- Thermo Scientific™ Septa
Thermo Scientific™ Septa
Numéro de catalogue. 313G3240| Numéro de catalogue. | Aperçu général | Diamètre (métrique) interne | Température (métrique) maximale | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 313G3240 | TR-Green | 9 mm | 350 °C | 50 (Pot en verre) |
| 31303211 | BTO | 17 mm | 300 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03050304 | BTO | 12.7 mm | 400 °C | 50 (Pot en verre) |
| 31303230 | BTO | 11.5 mm | 400 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03251650 | TR-Green | 17 mm | 300 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03251651 | TR-Green | 12.7 mm | 350 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03251652 | TR-Green | 11 mm | 350 °C | 50 (Pot en verre) |
| 31303240 | BTO | 9 mm | 400 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03050320 | BTO | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) |
| 03050322 | BTO | 11.5 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03050323 | BTO | 11 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03050325 | BTO | 9 mm | 400 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03050321 | BTO | 12.7 mm | 400 °C | 48 (Blister Pk.) |
| 03100024 | TR-Blue | 11 mm | 200 °C à 250 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03100023 | TR-Blue | 9 mm | 200 °C à 250 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03050326 | TR-Green | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) |
| 03050328 | TR-Green | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03100022 | Marathon | 17 mm | 300 °C | 50 (Pot en verre) |
| 03050330 | Marathon | 17 mm | 300 °C | 48 (Blister Pk.) |
| 03050332 | Marathon | 11 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03050333 | Marathon | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) |
| 03050329 | TR-Green | 9 mm | 350 °C | 50 (Blister Pk.) |
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Assurez-vous de la performance optimale de votre instrument GC avec une optimisation Thermo Scientific™ BTO de purge, de température et TR-Green Septa. Fabriqués en silicone à faible purge, ces septa possèdent d’excellentes propriétés mécaniques, sont idéaux pour les applications GC-MS exigeantes et peuvent être utilisés de manière fiable jusqu’à 400 °C.
- Variété des matériaux et limites de température pour toutes les applications
- Pour une utilisation dans Thermo Scientific™ TRACE™ les FOCUS™ GC et instruments d’autres fabricants
- Sans contaminants dans des blisters individuels
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Septum à faible noyau |
| Aperçu général | TR-Green |
| Température (métrique) maximale | 350 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments GC à trace et focus |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 9 mm |
| Quantité | 50 (Pot en verre) |
Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.