missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Description
- Préparé pour être utilisé dans les solvants organiques polaires et les mélanges de solvants aqueux
- Fabriqué à partir de billes de dextran hydroxypropylate qui ont été réticulées pour produire un réseau de polysaccharides
- La nature duale hydrophile et lipophile de la matrice permet une sélectivité chromatographique puissante
- Reproductibilité de lot à lot
- Taille partielle à sec : 18-111 μ μm
- Plage de fractionnement des protéines globulaires : 4x103 à 5 x 103
- Stable dans la plupart des systèmes aqueux et éluents organiques
- Durée de conservation : 5 ans
- Autoclavable : 20 min à 121 °C
- Vitesse < ∽d’écoulement 12 cm/min
- Plage de stabilité du pH : 2-13
Échelles analytiques et industrielles pour la préparation d’espèces moléculaires étroitement apparentées
Spécifications
Spécifications
| Quantity | 25 g |
| Flow Rate | 720 cm/hr. |
| Particle Size | 18 à 111 μm sous forme sèche |
| Product Type | Sephadex LH-20 Médias |
| Format | Perle sphérique solide |
| Diameter (Metric) Inner | 2.6cm |
| For Use With (Application) | Pour la fractionnement des lipides, hormones, vitamines et autres petites biomolécules dans des solvants organiques polaires et des mélanges de solvants aqueux |
| Height (English) | 11,81 po. |
| Height (Metric) | 30cm |
| Max. Pressure | 25-45 cm/h, perte de pression cm H2O/hauteur du lit = 2, hauteur du beh 30 cm, 2,6 cm i.d. |
| Afficher plus de résultats |