missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Sephadex™ G50 Superfine Media

Numéro de catalogue. 45000015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000015 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000015 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17004101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation, comme milieu de filtration en gel bien établi pour le dessalage et l’échange tampon de biomolécules >de 30 000 de poids moléculaire. Sephadex™ La petite taille des billes du G50 Superfine Media offre une meilleure efficacité.

  • Pour déterminer le débit maximal, les perles se comportent comme des sphères rigides selon la loi de Darcy
  • Plage de pH de travail de 2 à 10
  • La taille des particules pour les billes humides varie de 20 à 80 μm
  • Volume de lit dans l’eau distillée de 9 à 11 mL/g
  • Plages de fractionnement : 5 x 102 à 1 x 104 pour les dextrans, 1,5 x 103 à 3 x 104 pour les protéines globulaires

Spécifications

Quantité 100 g
Débit < La loi de Darcy
Granulométrie 20 à 80 μm en forme humide, 20 à 50 μm en forme sèche
Volume du lit 9 à 11 mg/g
Type de produit Sephadex G50 Media
Format Perle solide
Diamètre (métrique) interne 5cm
À utiliser avec (application) Purification de l’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel (plus grande efficacité avec des distances de diffusion plus courtes)
Hauteur (impériale) 9,98 cm (3,93 po)
Hauteur (métrique) 10cm
Pression maximale minimum 60 cm/h, perte de pression cm H2O/hauteur du lit = 15, hauteur du lit 10 cm, colonne 5 cm i.d.
Plage de pH 2 à 10
Type de support Dextrane réticulé
Type d’échantillon ADN
Contenu et stockage 4 à 30 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats