missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Sephadex G-50 Moyen, 500g

Numéro de catalogue. 45002355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002355 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002355 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17004302

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Adapté à la séparation à grande échelle. Cytiva Sephadex Le milieu G-50, 500g, est un milieu de filtration sur gel bien établi pour le dessalement et l’échange tampon de biomolécules >de 30 000 de poids moléculaire.

Sephadex est un milieu de filtration en gel préparé en réticulant du dextrane avec de l’épichlorohydrine. Sa taille de bille plus grande convient bien aux séparations à grande échelle, où des débits élevés et de faibles pressions de fonctionnement sont nécessaires.
  • Il désalle rapidement, élimine les contaminants et transfère vers un nouveau tampon en une seule étape
  • Adapté à la purification de l’ADN à partir de petites molécules par filtration en gel
  • Plus grande taille de billes pour les séparations de groupes à grande échelle
  • Milieu de filtration sur gel classique
Différents types diffèrent Sephadex par leur degré de réticulation et donc par leur degré de gonflement et leur plage de fractionnement moléculaire. Sephadex G-50 est l’un des cinq types G, allant de G-10 pour les petites molécules à G-75 pour les molécules plus grandes. Sephadex G-50 est disponible en 4 tailles de particules différentes (grossière, moyenne, fine et superfine).

Spécifications

Quantité 500 g
Débit < La loi de Darcy
Type de produit Sephadex G50 Media
À utiliser avec (application) Pour la séparation de molécules Mr >30 000 des molécules Mr <1500 telles que des protéines ou ADN marqués à partir de colorants non conjugués Pour retirer de petits nucléotides des acides nucléiques à chaînes plus longues
Pression maximale minimum 150 cm/h, hauteur du lit 10 cm, colonne 5 cm i.d.
Plage de pH 2 à 10
Contenu et stockage 4 à 30 °C