missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeWear™ SMS Sarrau de laboratoire Hipster Jacket
Description
- Tissu ultra-doux & SMS et léger de haute qualité (Poids 45 g/m2 pour la blouse de laboratoire de la veste &)
- Le matériau résistant aux fluides répond au AAMI niveau 2
- Conçu pour bien s’ajuster avec un col aux poignets & tricotés
- Boutons de fermeture à pression avant de haute qualité
- Disponible dans une grande variété de tailles et dans des couleurs à la mode
- 12 unités dans chaque paquet
Spécifications
Spécifications
| Product Type | Blouse de laboratoire usage général |
| Size | X-Grand |
| Gender | Unisexe |
| Material | Polypropylène |
| Cuff Style | Tricot |
| Disposable | Usage unique |
| Sterility | Non stérile |
| Style | Veste hipster |
| No. of Pockets | 3 |
| Latex Free | Oui |