missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher Scientific™ Gants de paume en cuir de vache de qualité économique Choice™
Description
- Style gunn-cut avec pouce à l’aile, dos élastique froissé et écusson en cuir
- Le cuir couvre l’index, le pouce, les jointures et les bouts des doigts
- Les gants à dos en tissu en denim sont munis de paume renforcée et de poignet de sécurité
- Les gants rayés à dos en tissu sont dotés d’un manchet de sécurité amidonné
Spécifications
Spécifications
| Matériau de manchette | Tissu |
| Couleur | Gris |
| Niveau | Économique |
| Main | Spécifique |
| Matériau | Cuir de vache |
| Type de produit | Gants polyvalents |
| Sexe | Hommes |
| Couleur de manchette de gant | Bleu |
| Type de manchette de gant | Sécurité |
| Matériau de revêtement | Coton |