missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Lunettes économiques résistantes aux produits chimiques
Description
Des lunettes abordables de style éclaboussure chimique
- Lentille en polycarbonate transparent
- Le PVC doux et flexible s’adapte aux contours du visage pour un ajustement confortable
- Une ceinture ajustable assure un ajustement personnalisé
- Résistez à une large gamme de produits chimiques
- Les évents circulaires laissent circuler librement l’air à travers le corps de la lunette
Compliance
Respecter les normes ANSI/ISEA Z87.1-2020 : Z87+ U6 D3
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI/ISEA Z87.1-2020 : Z87+ U6 D3 |
| Revêtement de la lentille | Non enduites |
| Forme | Circulaire |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de protection contre les éclaboussures chimiques |
| Détails de la ventilation | Bouches d’aération circulaires |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Matériau du cadre | PVC |