missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ SafeMask™ Masque Premier Elite ProShield avec Protège-Yeux
Description
- Le protège-yeux est protégé par un traitement anti-buée pour éliminer la buée et favoriser une visibilité claire
- Le masque et le bouclier sont dotés de boucles d’oreille souples et solides pour un ajustement personnalisé et un confort
- Une efficacité > de filtration BFE et PFE de 98% à 0,1 micron assure un haut niveau de protection contre les sources potentielles d’infection
- Le design plissé de bardeau (qui ne se déchirera pas, ne se déchire pas) évite l’accumulation de liquides et la contamination croisée, tandis que la couche intérieure non tissée sans colorant offre une protection supplémentaire
- Particulièrement utile pour les procédures au laser qui génèrent des particules nocives en suspension dans l’air
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM F2100 Niveau 3 de protection contre les barrières |
| Largeur (impériale) | 3,5 po |
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Largeur (métrique) | 89 mm |
| Aperçu général | Masque turquoise |
| Type de produit | Masque facial |
| Comprend | Bouclier, boucles d’oreilles, nez modelable |
| Longueur (impériale) | 7 in |
| Longueur (métrique) | 176 mm |
| Modèle | Boucle d’oreille |
| Afficher plus de résultats |