missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S-Curve™ Distributeur en vrac à un compartiment avec accès avant

Numéro de catalogue. 19162419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
19162419 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19162419 Fournisseur S-Curve™ Code fournisseur AT100PETG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Type de produit Distributeur, Couvercle articulé avec ouverture avant
Couleur Transparent
Profondeur (impériale) 6 in
Profondeur (métrique) 15.3 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 1320.8 mm
Hauteur (métrique) 40.6 cm
Matériau PETG
Montage Porte-portants ou montés au mur
Nb de compartiments 1
Bords Flamme traitée
À utiliser avec (application) Conçu pour les gants ambidissants, les pantalons bouffants, les couvertures de barbe, les bouchons d’oreilles, etc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats