missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roxithromycine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Roxithromycine |
| Nom ou substance chimique | Roxithromycin |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Point de fusion | 120 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 837.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | KF4990000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |