missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont™ Doublures de gants réutilisables pour doigts Nylon complets
Description
- La construction en filament de nylon 100% continu est mince et confortable
- Entièrement lavable jusqu’à 30 fois sans rétrécissement
- Réduction des coûts de remplacement et d’élimination des déchets
- Idéal pour les environnements critiques et les salles blanches
- Longueur complète des doigts
- Ambidextres
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Matériau de revêtement | Non enduites |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Réutilisable |
| Main | Ambidextres |
| Utilisation en laboratoire / salle blanche | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Doubleurs de gants |
| Taille | Très grand |
| Type de doigt | Pleins |
| Afficher plus de résultats |