missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Colonnes capillaires RTX-5MS™, 30 m et moins : I.D. 0,25 mm

Numéro de catalogue. 06709820
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
30 m
Granulométrie:
0,25 μm
Comprend:
Colonne de garde de 10 m Integra
Colonne de garde de 5 m Integra
S.O.
Quantité:
6/Pk.
À l’unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Granulométrie Comprend Quantité
06709820 30 m 0,25 μm S.O. 6/Pk.
06709806 15 m 0,25 μm Colonne de garde de 5 m Integra À l’unité
06709817 30 m 0,25 μm Colonne de garde de 10 m Integra À l’unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 06709820 Fournisseur Restek™ Code fournisseur RK 12623 600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre une distribution monomodale serrée et un saignement extrêmement faible

  • Phase de polarité basse; Crossbond™ Diphényl diméthyl polysiloxane
  • Colonnes polyvalentes pour les médicaments, les impuretés de solvants, les pesticides, les hydrocarbures, les congéners de PCB (par exemple, Aroclor mélanges), les huiles essentielles, les semi-volatils
  • Plage de température : -60 °C à 350 °C (-76 °F à 662 °F)
  • Équivalent aux USP phases G27 et G36
  • Colonne spécifiquement testée pour une faible performance de purge

Spécifications

À utiliser avec (application) Analyse des huiles essentielles, Analyse des impuretés des solvants, Analyse des pesticides, Analyse des hydrocarbures, Analyse des PCB congènes, Huiles essentielles, Analyse des semi-volatils
Granulométrie 0,25 μm
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Matériau Acier inoxydable
Polarité Basse polaire
Revêtement Silice fusionnée
Comprend S.O.
Quantité 6/Pk.
Type d’USP G27, G36
Phase stationnaire Rtx-5™ MS
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm
Température max. (métrique) 350 °C
Plage de températures (métrique) -60 °C à +330/350 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats