missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seringues chromatographiques
- Seringues manuelles étanches au gaz
- SGE Seringues étanches au gaz à pointe de résine fluorocarbonée en PTFE de Restek™
SGE Seringues étanches au gaz à pointe de résine fluorocarbonée en PTFE de Restek™
Numéro de catalogue. 06712448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Modèle:
100F-GT
100MR-LL-GT
100R-GT
10F-GT
10MDR-LL-GT
10R-GT
1MDF-LL-GT
1MR-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-GT
250R-GT
25F-GT
25MDR-LL-GT
25R-GT
500F-GT
500R-GT
50F-GT
50MR-LL-GT
50R-GT
5MDR-LL-GT
20 product options available for selection
| Numéro de catalogue. | Volume (métrique) | Modèle |
|---|---|---|
| 06712448 | 100 mL | 100MR-LL-GT |
| 06712416 | 25 μL | 25F-GT |
| 06712415 | 10 μL | 10R-GT |
| 06712417 | 25 μL | 25R-GT |
| 06712414 | 10 μL | 10F-GT |
| 06712418 | 50 μL | 50F-GT |
| 06712419 | 50 μL | 50R-GT |
| 06712422 | 100 μL | 100F-GT |
| 06712423 | 100 μL | 100R-GT |
| 06712426 | 250 μL | 250F-GT |
| 06712431 | 500 μL | 500R-GT |
| 06712430 | 500 μL | 500F-GT |
| 06712427 | 250 μL | 250R-GT |
| 06712441 | 2.5 mL | 2.5MDF-LL-GT |
| 06712436 | 1 mL | 1MR-GT |
| 06712443 | 5 mL | 5MDR-LL-GT |
| 06712438 | 1 mL | 1MDF-LL-GT |
| 06712446 | 25 mL | 25MDR-LL-GT |
| 06712445 | 10 mL | 10MDR-LL-GT |
| 06712447 | 50 mL | 50MR-LL-GT |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Numéro de catalogue.
06712448
Fournisseur
Chromatographic
Code fournisseur
RK 24762
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.
Description
Adapté aux gaz ou aux liquides, pour une inertité maximale.
- Grande précision des volumes délivrés
- Les canons, pistes et embouts interchangeables prolongent la performance et augmentent la rentabilité
Spécifications
Spécifications
| Matériau | PTFE (Astuce) |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux gaz ou aux liquides et avec une grande précision des volumes dispensés |
| Type de produit | SGE Embout en PTFE, seringues étanches au gaz |
| Modèle | 100MR-LL-GT |
| Quantité | Ea. |
| Volume (métrique) | 100 mL |
| Type de connexion | Embout à verrou Luer Lock |