missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Doublures d’admission pour injection—sans fendeur à cou d’oie sans fenêtre
Description
- Compatible avec Agilent™/Finnigan les colonnes
- Les doublures doivent être remplies de laine ou de billes de silice fusionnée pour piéger les résidus non volatils et prévenir la contamination des colonnes lors de l’analyse d’échantillons sales
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Liner d’admission simple à angle unique sans split Gooseneck IP |
| Matériau de remplissage | Pas de laine FS |
| Longueur (métrique) | 7.85 cm |
| Quantité | 5/Pk. |
| Diamètre (métrique) interne | 0.2 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0.65 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent GC équipés d’entrées split/splitless |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicaté |