missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Red Kap™ Blouses de laboratoire à boutons pour femmes
Description
- 80% polyester / 20% coton peigné
- Finition de presse durable pré-durcissement
- Col de revers d’une pièce, doublé, cranté
- Poche poitrine gauche, box à crayons avec des barreaux, deux poches inférieures
- Ouvertures latérales; Le dos a des coutures princesse
- Blanc
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | Moyen |
| Sexe | Femmes |
| Matériau | Polyester, Coton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Wrinkles |
| Modèle | Régulier |
| Afficher plus de résultats |