missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Red Kap™ Blouses de laboratoire spécialisées

Numéro de catalogue. 19166237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
X-Petit
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
5X-Grand
Modèle:
Longue
Régulier
Tour de poitrine (impériale):
32 à 34 pouces.
36 à 38 po.
40 à 42 pouces.
44 à 46 pouces.
48 à 50 po.
56 à 58 pouces.
60 à 62 pouces.
64 à 66 pouces.
De 52 à 54 pouces.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Modèle Tour de poitrine (impériale)
19166237 Grand Régulier 44 à 46 pouces.
19166235 Petit Régulier 36 à 38 po.
19166236 Moyen Régulier 40 à 42 pouces.
19166238 X-Grand Régulier 48 à 50 po.
19166240 3X-Grand Régulier 56 à 58 pouces.
19166239 2X-Grand Régulier De 52 à 54 pouces.
19166241 4X-Grand Régulier 60 à 62 pouces.
19166242 Grand Longue 44 à 46 pouces.
19166243 5X-Grand Régulier 64 à 66 pouces.
19166244 X-Petit Régulier 32 à 34 pouces.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 19166237 Fournisseur Red Kap™ Code fournisseur KP38WH RG L

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La blouse de laboratoire sans poches comprend cinq boutons-pression pour une fermeture sécurisée et des ouvertures latérales pour permettre la mobilité et le confort.

  • Fermeture principale : Bouton-pression/Pince
  • Entretien du lavage : Lessive industrielle - Terre épaisse, Lessive industrielle - Saleté légère, Lavage à domicile
  • Tissu : 5 oz. Poplin mélange de performance
  • Mélange : 80% polyester / 20% coton peigné
  • Finition : Résistante aux rides
  • Fermeture : Cinq pinces
  • Col : Une pièce, doublé, revers cranté
  • Longueur : 41,5 po. (toutes tailles - dos)
  • Poche : Sans poche
  • Caractéristiques : Pas de boutons, moins de réparations et une protection supplémentaire
  • Nécessite un minimum de repassage grâce à une finition résistante aux plis
  • Ouvertures latérales pour un accès facile aux vêtements sous les vêtements
  • 41,5 po. Longueur du dos sur toutes les tailles
  • Pays d’origine : Importé, Tissu importé
  • Détails d’ajustement : Ajusté fidèle à la taille. Fait pour être porté par-dessus des vêtements.
  • Genre : Masculin
  • Matériaux : Poplin, Coton/Polyester
  • Marque : Red Kap™

Spécifications

Type de produit Blouse de laboratoire usage général
Taille Grand
Sexe Hommes
Matériau Polyester, Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons-pression
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Résistance Wrinkles
Modèle Régulier
Nb de poches Aucun
Type de collier Revers cranté
Finition Presse durable pré-durcissement
Tour de poitrine (impériale) 44 à 46 pouces.
Longueur (impériale) 41,5 po.
Longueur (métrique) 105.41 cm
Structure Polyester, coton peigné
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats