missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Q Sepharose™ XL

Numéro de catalogue. 45002064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002064 300 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002064 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17507201

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La matrice de base hydrophile assure de faibles niveaux de liaison non spécifique, menant à de faibles niveaux d’impuretés dérivées des cellules hôtes dans le pool d’élution

  • Milieu bioprocédé
  • Échangeur d’anions
  • Ligand : amine quaternaire
  • Taille moyenne des particules : 90 μm
  • Matrice : agarose réticulée à 6% avec des prolongateurs de surface dextran
  • Capacité ionique : 0,18 à 0,26 mmol Milieu Cl-/mL
  • Plage de stabilité du pH : 2 à 12
  • Pour une utilisation dans les étapes de capture de biomolécules à partir de matières premières clarifiées
  • Disponible en bouteille de 300 mL

Spécifications

Quantité 300 mL
À utiliser avec (application) Pour les étapes de capture des biomolécules à partir de matières premières clarifiées
Stabilité Détergents non ioniques, 1 M NaOH, 6 M chlorhydrate de guanidine
Conditions de stockage 4 °C à 30 °C
Type de produit Q Sepharose XL Media
Débit 300 à 500 cm/Ho μr
Granulométrie 45 à 165 μm
Capacité ionique 0,18 à 0,26 mM Cl-/mL
Comprend Certificat d’analyse
Type d’échange d’ions Échangeur d’anions fort
Matrice Agarose réticulée à 6% avec des prolongateurs de surface Dextran
Plage de pH 2 à 12
Tampon de stockage 20% d’éthanol
Type de ligand Amine quaternaire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats