missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ PYREX™ Automatic Burets with Two Rotaflo Stopcocks

No lubricants or O-rings necessary
Spécifications
| Material | Glass |
|---|---|
| Graduations | 0.1 mL |
| No. per Pack | 1/Pk. |
| No. per Case | 1/Cs. |
| Includes | Rotaflo PTFE Dual Stopcock |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Capacity (Metric) | Prix | Quantity & Availability | |||||
03832A
![]() |
Corning™
211025 |
25 mL |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
03832B
![]() |
Corning™
211050 |
50 mL |
N/A
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Buret with automatic zero, Rotaflo dual stopcock. The dual stopcock helps eliminate titration errors.
Spécifications
| Glass | |
| 1/Pk. | |
| Rotaflo PTFE Dual Stopcock |
| 0.1 mL | |
| 1/Cs. | |
| Automatic Buret |