missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyramex™ Ztek™ Lunettes de sécurité : verres de lecture
Description
- Une combinaison légère et enveloppante de montre/lentille offre une protection latérale supérieure, sans la distraction des coutures ou des courbes
- Des embouts souples en caoutchouc pour les branches offrent un confort sans glisser
- Les lentilles revêtues et résistantes aux rayures offrent une protection UV de 99%
Compliance
Respecter ANSI les exigences Z87.1 et les normes CSA-Z94.3
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Respecter ANSI les exigences Z87.1 et les normes CSA Z94.3 |
| Revêtement de la lentille | Résistant aux rayures |
| Aperçu général | Objectif de lecture +1,50 |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Safety Glasses |
| Couleur du cadre | Transparent |
| Puissance de grossissement | +1.50 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Afficher plus de résultats |