missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyramex™ Intruder™ Lunettes de sécurité
Description
- Confort et coupe supérieurs
- Les objectifs sont recouverts pour une meilleure résistance aux rayures
Spécifications
Spécifications
| Revêtement de la lentille | Résistant aux rayures, Résistant aux impacts, Traitement UV |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications intérieures |
| Couleur du cadre | Transparent |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Matériau du cadre | Polycarbonate |
| Protection contre les rayons ultraviolets | U6 |
| Afficher plus de résultats |