missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Assemblage de visière PureFlo ESM+
Description
- Assemblage de visière de rechange (unité non soudure)
- Pour une utilisation avec le PureFlo ESM+ PAPR
- Couleur : transparent
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Assemblage de visière de rechange (unité non soudure) pour utilisation avec le PureFlo ESM+ PAPR. |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Visière |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | PureFlo PF60 ESM+ |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | PR02050SP |
| Quantité | 4/Pk. |
| Stérilité | Non stériles |