missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Kit de protection de tête PureFlo ESM+ Premium
Description
- Kit de protection de tête haut de gamme
- 1 coussinet sourcilier et 2 coussinets
- Pour une utilisation avec le PureFlo ESM+ PAPR.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit de protection de tête haut de gamme |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Tapis de confort |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | PureFlo ESM+ PAPR |
| Comprend | 1 coussinet sourcilier, 2 coussinets |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | PR02605SP |
| Afficher plus de résultats |