missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Capot respiratoire PureFlo PF50 ESM+ PAPR, capuchon gris, interrupteur interne seulement
Description
- Pas de câbles traînants, de tuyaux ou de câbles pour une mobilité maximale
- Aucune unité de ventilation montée sur la bande n’est requise
- Un système unique de circulation d’air crée un flux d’air continu et fluide
- Le boîtier électronique avancé de l’ESM+ surveille continuellement toutes les fonctions et fournit une vérification auto-diagnostic du système pour assurer un bon fonctionnement
- Offre un débit accru à 8,1 CFM/230 Lpm
- Module de ventilateur entièrement capsulé avec un seul connecteur IP67* 7 voies entre les barres latérales
- Cape de manche ignifuge ajustable
- Visière à large vision fabriquée en polycarbonate très résistant aux impacts avec un revêtement anti-brume et anti-rayures
- Bandeau à libération rapide
- Comprend des batteries dorées résistantes à la corrosion et des quincailleries antirouille mises à jour
- PCB repensé avec une nouvelle carte électronique et un capteur d’altitude qui s’ajuste automatiquement
Spécifications
Spécifications
| Normes ANSI | Protection de la tête : ANSI Z89.1 Type 1 Classe G; Visière/protection ANSI oculaire Z87.1+ :2015 Certifié; Certifié et inscrit SEI |
| Facteur de protection assigné (APF) | 1000 |
| Autonomie des piles | 7 heures avec deux batteries |
| Type de batterie | 5 cellules Nickel Hydrure de métal |
| Cartouche/Filtre | PARTICULES |
| Certifications (NIOSH) | Approuvé par le NIOSH |
| Type de produit | Assemblage de calotte PAPR |
| Taille | Taille unique |
| Efficacité de filtre | HEPA (HE) ou HEPA/HF/HC *nuisance OV |
| Débit | 8,1 CFM ou 230 L/min. |
| Afficher plus de résultats |