missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Kit de fixation de cape de manche PureFlo ESM+
Description
- Accessoire pour cape de manche PureFlo ESM+
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit de fixation pour cape de manche |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Fastner Kit |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | PureFlo ESM+ |
| Comprend | Vis (12), montants de fixation, rondelles, écrous |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | PR02065SP |
| Afficher plus de résultats |