missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ PureFlo PRO2475 cape de cou résistante au feu
Description
- Résistant au feu selon ASTM la loi D6413
- Résistant à l’abrasion
- Protection contre les incendies éclairs selon F1930 ASTM
- Résistance à la pénétration chimique selon ASTM F903
- Corde de manche ajustable
- Deux attaches velcro pour fixer l’extrémité libre du cordon
- Douze fermoirs à pression pour un retrait et une fixation faciles
- Utilisé avec PureFlo ESM, ESM+ et Airline SAR
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Stedprene |
| Type de produit | Cape du cou |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de casques PureFlo ESM+, ESM, et PR02000 PAPR |
| Comprend | Corde de manche ajustable |
| Modèle | PR02475SP |
| Quantité | 2/Pk. |
| Stérilité | Non stériles |