missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Bandeau PureFlo ESM+
Description
- Accessoire pour PureFlo ESM+ PAPR
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | ESM Assemblage du bandeau |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Bandeau |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | PureFlo ESM+ PAPR |
| Comprend | 3 Coussinets de confort |
| Sans latex | Oui |
| Modèle | PR01600SP |
| Afficher plus de résultats |