missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gentex™ Bandeau PureFlo 3000
Description
- Bandeau pour une utilisation avec PureFlo 3000 PAPR
- Comprend : 3 coussinets de confort
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Bandeau avec clips et sangles |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Réutilisable |
| Matériau | Plastique |
| Type de produit | Bandeau |
| Taille | Taille unique |
| À utiliser avec (équipement) | PureFlo 3000 PAPR |
| Comprend | 3 coussinets de confort |
| Modèle | PF3000-03-057 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Afficher plus de résultats |