missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ Colonnes HPLC PRP-X100 Anion Exchange : PEEK

Numéro de catalogue. 1481671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Débit:
1 mL/min
8 mL/min
Format de la colonne:
150 x 4,6 mm L x DI
250 x 4,6 mm L x ID
Colonne analytique
150 x 4.6 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Granulométrie Débit Format de la colonne
1481671 10 μm 8 mL/min 150 x 4.6 mm
13622555 5 μm 1 mL/min 150 x 4,6 mm L x DI
14816109 10 μm 1 mL/min Colonne analytique
13622556 5 μm 1 mL/min 250 x 4,6 mm L x ID
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 1481671 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur HAM79354

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Empaquetement de colonnes polymériques pour la séparation des anions inorganiques et organiques de 10 à 500 ppm

Détermination facile des ions

  • Les colonnes de chromatographie ionique PRP-X100 sont la façon simple de séparer les ions inorganiques. Ces colonnes peuvent être utilisées avec n’importe quel HPLC ou chromatographe ionique existant pour déterminer facilement les anions dans presque n’importe quelle matrice d’échantillons, y compris l’air, l’eau et le sol.
Mieux que les méthodes chimiques humides
  • La chromatographie ionique réduit considérablement le prétraitement de l’échantillon et améliore la précision et la précision des résultats lors de l’utilisation de méthodes chimiques humides ou colorimétriques
Haute sensibilité
  • À utiliser pour séparer les ions à des concentrations allant de 1 ppm à 1 000 ppm sans suppression ni techniques élaborées de préconcentration
Long Column Life
  • Un support polymérique très inerte résiste à l’attaque chimique des solvants organiques et des tampons aqueux (0-100% aqueux ou organique; pH 1 à 13), allongeant efficacement la durée de vie de la colonne. Si la performance de la colonne se détériore (élargissement de pic et perte de symétrie), le protocole de régénération ramènera généralement la chromatographie à son état d’origine.
Analysez à la fois les anions difficiles et courants
  • Ils séparent facilement les anions difficiles comme le cyanure, le borate et le silicate à un pH élevé (11,5). Le regroupement polymérique est stable du pH 1 à 13, ce qui permet d’utiliser une seule colonne pour l’analyse des anions courants et difficiles.
Détection facile et éluents communs
  • La détection de conductivité fonctionne en mesurant la conductance accrue des ions échantillons élués par rapport à la conductance de fond

Spécifications

Format de la colonne 150 x 4.6 mm
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Débit 8 mL/min
À utiliser avec Analyse du fluorure, carbonate, chlorure, nitrite, bromure, nitrate, phosphate, sulfate et autres ions
Longueur (métrique) 150 mm
Pression maximale 5000 psi (345 bar)
Compatibilité avec les phases mobiles pH de 1 à 13, 0 à 100% aqueux, modificateur organique
Granulométrie 10 μm
pH 1 à 13
Taille des pores 100 Å
Température 5 °C à 60 °C
Type d’USP L21
Phase stationnaire PRP-X100
Gamme de produit PRP-X100
Matériau de remplissage PSDVB/Triméthylammonium
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Technique Anion Exchange HPLC
Type de produit Colonne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats