missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cardinal Health™ Protexis™ Ortho Gants en latex avec revêtement hydrogel

Numéro de catalogue. 19163131
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
8.5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19163131 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, dont un composant peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Utiliser uniquement selon les directives et conformément aux instructions et avertissements du fabricant. Veuillez consulter les politiques de votre établissement concernant l’utilisation de ces produits.
Numéro de catalogue. 19163131 Fournisseur Cardinal Health™ Code fournisseur 2D72LT85

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, dont un composant peut provoquer une réaction allergique chez certaines personnes. Utiliser uniquement selon les directives et conformément aux instructions et avertissements du fabricant. Veuillez consulter les politiques de votre établissement concernant l’utilisation de ces produits.

Les gants chirurgicaux en latex brun avec de l’hydrogel pour faciliter la donnabilité respectent toutes les normes et FDA ASTM pertinentes.

  • Gant plus épais pour la protection et finition lisse pour la sensibilité tactile
  • Un moule à main propriétaire avec un design indépendant du pouce permet un ajustement anatomique et un mouvement naturel
  • Conception de manchette roulée perlée à verrouillage aidant à réduire le roulage vers le bas.
  • Revêtement hydrogel à base d’eau qui les rend faciles à enfiler et à porter
  • Épaisseur du bout des doigts, 13,4 mil

Spécifications

Certifications/Conformité ASTM D 5712, ASTM D 3577, ASTM D 6124, ASTM D 5151
Applications Soins de santé
NQA 0.65
Couleur Brun
Jetable Usage unique
Finition extérieure Sans texture
Épaisseur du doigt (impériale) 13,4 mil
Épaisseur des doigts (métrique) 0.34 mm
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Sans latex Non
Matériau Latex
Épaisseur de la paume (impériale) 9,4 mil
Épaisseur de palm (métrique) 0.24 mm
Taille 8.5
Épaisseur (impériale) 13,4 mil
Épaisseur (métrique) 0.34 mm
Modèle 2D72LT85
Séries Protexis™ Ortho Latex avec hydrogel
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 29,21 cm (11,5 po)
Longueur (métrique) 29.2 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats