missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Proteomix™ Colonne d’échange cationique faible WCX-NP10, taille de particule de 10 μm, acier inoxydable
Description
Proteomix™ les colonnes sont remplies de particules de poly(styrène divinylbenzène) protégées par une couche polymère hydrophile contenant un réseau de groupes d’échange anioniques faibles (WAX) ou forts (SAX).
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 5 cm |
| Particle Size | 10 μm |
| pH | 2.0 à 12.0 |
| Pore Size | Non poreux |
| Stationary Phase | Échange cationique faible |
| Product Line | Proteomix |
| Matrix | Phase sphérique PS-DVB/Échange de cations faibles |
| Phase | Échange de cations |
| Material | Acier inoxydable |
| Afficher plus de résultats |
Proteomix est une marque déposée de Sepax Technologies