missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Proteomix™ Colonne d’échange cationique fort SCX-NP10, taille de particule de 10 μm, PEEK
Description
Proteomix™ les colonnes sont remplies de particules de poly(styrène divinylbenzène) protégées par une couche polymère hydrophile contenant un réseau de groupes d’échange anioniques faibles (WAX) ou forts (SAX).
Spécifications
Spécifications
| Diameter (Metric) | 4.6 mm |
| Length (Metric) | 5 cm |
| Particle Size | 10 μm |
| pH | 2.0 à 12.0 |
| Pore Size | Non poreux |
| Stationary Phase | Acide sulfonique |
| Product Line | Proteomix |
| Matrix | Phase sphérique PS-DVB/acide sulfonique |
| Phase | Échange de cations |
| Material | PEEK |
| Afficher plus de résultats |
Proteomix est une marque déposée de Sepax Technologies