missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Proteomix™ Colonne d’échange d’anions forts SAX-NP10, taille de particule de 10 μm, PEEK
Description
Proteomix™ les colonnes sont remplies de particules de poly(styrène divinylbenzène) protégées par une couche polymère hydrophile contenant un réseau de groupes d’échange anioniques faibles (WAX) ou forts (SAX).
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 2.1 mm |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Granulométrie | 10 μm |
| pH | 2.0 à 12.0 |
| Taille des pores | Non poreux |
| Phase stationnaire | Ion ammonium, Quaternaire |
| Gamme de produit | Proteomix |
| Matrice | PS-DVB/ion ammonium sphérique, phase quaternaire |
| Phase | Échange d’Anions |
| Matériau | PEEK |
| Afficher plus de résultats |
Proteomix est une marque déposée de Sepax Technologies