missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ ProShield™ 50 combinaisons (toutes)
Description
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
- Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Salopettes à usage unique |
| Taille | Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | ProShield |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de cheville | Ouvert |
| Modèle de manchette | Ouvert |
| Type de col | Col montant |
| Type de cagoule | Sans capuchon |
| Afficher plus de résultats |