missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ProPac™ Colonnes HPLC WCX-10
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX054994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
9 mm
Format de la colonne:
Colonne analytique
Colonne de garde
Colonne semi-préparatoire
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Format de la colonne
DX054994 50 mm 4 mm Colonne de garde
DX054993 250 mm 4 mm Colonne analytique
DX063472 250 mm 2 mm Colonne analytique
DX063474 250 mm 9 mm Colonne semi-préparatoire
DX063480 50 mm 2 mm Colonne de garde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. DX054994 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 054994

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Séparez les protéines et leurs variantes en utilisant ces faibles colonnes d’échange cationique avec une résolution exceptionnellement élevée.

Utilisez Thermo Scientific™ ProPac™ les colonnes LC WCX-10 pour offrir une résolution exceptionnellement élevée pour la séparation des protéines et de leurs variantes. Basée sur des phases stationnaires composées de 10 μm de billes polymériques non poreuses, ProPac les colonnes résolvent des isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée au noyau de particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique offre un contrôle de la sélectivité basé sur le pH et un transfert rapide de masse pour une séparation à haute efficacité et une capacité modérée.

Formats multiples pour une plus grande flexibilité
  • ProPac La colonne WCX-10 est un échangeur cationique faible avec un groupe fonctionnel carboxylate
  • Les tailles des colonnes vont de 2 mm d’identification pour le travail analytique, jusqu’à 22 mm d’identification pour les travaux semi-préparatoires
Performance supérieure pour l’analyse des protéines
  • Idéal pour la caractérisation et l’évaluation de la qualité des MAb et d’autres protéines
  • Très adapté à la caractérisation de variantes protéiques apparentées, y compris la désamidation et les variantes de troncature de lysine par MAb
  • Séparations inégalées à haute résolution
  • Une reproductibilité colonne à colonne et lot-lot non appariée élimine la variabilité des colonnes comme préoccupation en stabilité et en tests QA/QC

Spécifications

Format de la colonne Colonne de garde
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression maximale 3000 psi (207 bar)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Taille des pores Non poreux
Quantité À l’unité
Température 60 °C
Phase stationnaire Carboxylate
Gamme de produit ProPac
Matériau de remplissage Polymère
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Matériau PEEK
Technique Bio-LC
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne de garde
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.