missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ProPac™ Colonne HPLC à échange cationique fort SCX-20
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX074643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
DX074643 50 mm
DX074628 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. DX074643 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 074643

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Répondez aux exigences actuelles en séparation protéique grâce à cette colonne HPLC à échange cationique fort à haute résolution (SCX).

Répondez aux exigences actuelles pour les séparations protéiques à haute résolution grâce à la Thermo Scientific™ ProPac™ colonne SCX-20. Cette colonne d’échange cationique fort (SCX) est conçue spécifiquement pour un transfert de masse rapide et une haute efficacité, pour une combinaison qui permet des séparations à haute résolution.

  • Les particules non poreuses à noyau entraînent des pics d’efficacité élevé et des séparations à haute résolution des variantes protéiques
  • La couche hydrophile empêche les interactions secondaires indésirables
  • La surface d’échange cationique greffée offre un contrôle de la sélectivité basé sur le pH et un transfert rapide de masse pour une séparation à haute efficacité et une capacité modérée
  • Utile pour la caractérisation de variantes protéiques apparentées

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression maximale 3000 psi (207 bar)
Granulométrie 10 μm
pH 2 à 12
Quantité À l’unité
Température 60 °C
Phase stationnaire Sulfonate
Gamme de produit ProPac
Matériau de remplissage Éthyvinylbenzène Divinylbenzène
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne de garde
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.