missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Blouse de laboratoire premium
Description
Conçu pour protéger les professionnels de la santé, les techniciens de laboratoire et les autres utilisateurs contre les fluides et la contamination croisée
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sarrau à usage unique |
| Taille | 9X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | SMS |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons-pression |
| Modèle de manchette | Tricot |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb de poches | Aucun |
| Afficher plus de résultats |