missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ PowerFlex™ Cycleur thermique, 96 puits

Numéro de catalogue. 5000575231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couverture totale des services:
2 ans
Au total 3 ans de couverture du service d’échange rapide
Total de 3 ans de couverture de service au centre de réparation de dépôt et 1 entretien préventif préventif (PM) de vérification dynamique de température multiplex (MDTV)
Total de 3 ans de couverture de service dans un centre de réparation de dépôt
Comprend:
Bande à 8 tubes
EnduraPlate
Plaque PCR, Sustain
Plastiques non inclus
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couverture totale des services Comprend
5000575231 Au total 3 ans de couverture du service d’échange rapide Plastiques non inclus
A40008064 2 ans Plastiques non inclus
A40010790 2 ans Plaque PCR, Sustain
A40010791 2 ans Bande à 8 tubes
A40010792 2 ans EnduraPlate
5000575229 Total de 3 ans de couverture de service dans un centre de réparation de dépôt Plastiques non inclus
5000575230 Total de 3 ans de couverture de service au centre de réparation de dépôt et 1 entretien préventif préventif (PM) de vérification dynamique de température multiplex (MDTV) Plastiques non inclus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 5000575231 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur POWERFLEX96REX
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler est un cycleur thermique PCR haute performance conçu pour un contrôle précis de la température, une amplification reproductible et un débit flexible dans les laboratoires de recherche.

Le Applied Biosystems™ PowerFlex™ Thermal Cycler est un cycleur thermique PCR haute performance conçu pour un contrôle précis de la température, une amplification reproductible et un débit flexible dans les laboratoires de recherche. Le PowerFlex™ Thermal Cycler s’appuie sur la plateforme PCR largement adoptée ProFlex™ et intègre une précision thermique améliorée, des vitesses de rampe plus rapides, des configurations de blocs multiples et des fonctionnalités modernes de connectivité pour supporter des flux de travail PCR à haut débit et multi-utilisateurs.

Le PowerFlex™ Thermal Cycler est disponible en formats 96 puits et 3 x 32 puits. Le système convient à un large éventail d’applications PCR, incluant le clonage, le génotypage, le séquençage, la mutagenèse, les flux de travail automatisés et le criblage à haut débit.

PowerFlex™ Caractéristiques du Thermal Cycler

  • Précision de température de ±0,15 °C (35 – 99,9 °C)
  • Uniformité puits à puits de <0,4 °C à 95 °C et <0,3 °C à 72 °C
  • Taux maximal de rampe de 7,0 °C/s
  • VeriFlex™ Technologie des blocs pour une optimisation PCR précise
  • Contrôle de bloc indépendant (format 3 x 32 puits)
  • Mode de simulation pour le transfert de protocole
  • Interface utilisateur à écran tactile de 10,1 po
  • Smart Help a intégré le support des services
  • Compatibilité avec des plaques PCR entièrement jupes, semi-jupes et non jupes

Contrôle thermique précis pour la PCR reproductible

Le PowerFlex™ Thermal Cycler est conçu pour répondre à des exigences strictes de contrôle de température par PCR. Avec ±une précision de température de 0,15 °C et une uniformité serrée puits à puits, le système permet une amplification constante sur tout le bloc. Un chauffage et un refroidissement uniformes aident à réduire la variabilité entre les puits, ce qui est essentiel pour les analyses comparatives et les flux de travail à haut débit.

Le taux de rampe maximal de 7,0 °C/s réduit la durée totale de fonctionnement de la PCR tout en maintenant la performance d’amplification et l’intégrité des données.

VeriFlex™ Technologie des blocs pour l’optimisation PCR

Le PowerFlex™ Thermal Cycler intègre Applied Biosystems™ VeriFlex™ la technologie des blocs. La configuration à 96 puits comprend jusqu’à six zones de température contrôlées indépendamment sur une plage de 30 °C. Les utilisateurs peuvent définir des températures minimales et maximales, sélectionner un point médian ou programmer des températures de zone individuelles.

Contrairement aux blocs à gradient traditionnels qui estiment les températures intermédiaires, VeriFlex™ les blocs permettent un contrôle direct des zones de température définies, permettant une optimisation PCR précise et reproductible.

La configuration 3 x 32 puits comprend des blocs contrôlés indépendamment, permettant à plusieurs protocoles de s’exécuter simultanément.

Configurations de blocs flexibles

Le PowerFlex™ Thermal Cycler soutient les laboratoires ayant des besoins de débit variables :

  • Format de bloc de 96 puits et 0,2 ml
  • Format de bloc 3 x 32 puits, 0,2 ml avec contrôle indépendant
  • Format 2 x 384 puits avec contrôle indépendant (disponible ultérieurement)

Le format 3 x 32 puits permet d’exécuter 3 utilisateurs ou protocoles au sein du même instrument. Cette configuration convient particulièrement aux laboratoires partagés, aux installations centrales et aux flux de travail nécessitant un développement simultané de tests ou plusieurs utilisateurs.

Mode de simulation pour le transfert de protocole

Le mode simulation permet au PowerFlex™ Thermal Cycler d’émuler les vitesses de rampe et le comportement de cyclage des anciens Applied Biosystems thermocycleurs et de certains systèmes concurrents. Cette fonctionnalité aide à réduire ou éliminer le besoin de réoptimiser les protocoles lors de la transition vers un nouvel instrument.

Le mode simulation soutient la continuité du flux de travail et simplifie les mises à niveau des instruments au sein des laboratoires établis.

Interface utilisateur et connectivité

Le PowerFlex™ Thermal Cycler est doté d’un écran tactile à transistor à film mince (TFT) de 10,1 po avec une interface graphique intuitive pour la configuration, le montage et la surveillance des protocoles.

Le système comprend :

  • Stockage embarqué des protocoles
  • USB Connectivité
  • Connectivité Ethernet
  • Connectivité optionnelle Wi-Fi utilisant le Applied Biosystems™ module à haute puissance USB Wi-Fi (Cat. Non. A26774)

La connectivité cloud via la Thermo Fisher™ plateforme Connect permet la gestion à distance des protocoles, la planification et la surveillance des exécutions.

Aide intelligente et soutien aux services

La fonctionnalité Smart Help permet de soumettre directement le support technique ou les demandes de service du PowerFlex™ Thermal Cycler. Les fichiers journaux de l’instrument et l’historique des exécutions peuvent être joints automatiquement pour faciliter le dépannage et accélérer la résolution.

Des plans de service sont disponibles pour soutenir la performance des instruments à long terme, incluant :

  • AB Service de centre de réparation
  • Service d’échange rapide
  • Vérification dynamique de la température par multiplex (MDTV) et maintenance planifiée
  • Services de qualification (IQ/OQ)

Fiabilité et durabilité

PowerFlex™ Les cycleurs thermiques sont fabriqués à partir de composants qui subissent des tests de contrainte environnementaux et mécaniques pour assurer une fiabilité à long terme.

La conception de l’instrument intègre des considérations de durabilité, notamment la réduction de la consommation d’énergie grâce au mode veille, l’utilisation de matériaux recyclés dans certains composants et des composants recyclables dans l’emballage.

Spécifications

Format de bloc Fixe
Précision thermique ±0,15 °C
Plage du volume de réaction 1 à 100 μl
Contenu et stockage 1 Instrument avec forfaits de service
Uniformité thermique <0,4 °C
Capacité d'absorption 96 puits
Tension 100/240 V ±10 %
Vitesse de montée de bloc du pic 7 °C/sec.
Type d’écran 10,1 po Écran tactile LCD
Type de produit Cycleur thermique
Hauteur (impériale) 10,1 po
Profondeur (impériale) 20,2 po
Hauteur (métrique) 25.7 cm
Garantie 2 ans
Profondeur (métrique) 51.3 cm
Gamme de températures 0 °C à 100 °C
À utiliser avec (application) PCR au point final
Longueur (impériale) 11,8 po
Longueur (métrique) 30 cm
Nb de programmes 1000
Couvercle chauffant Oui
Quantité 1 de chaque
Compatibilité avec les plaques Plaques entièrement semi-jupes
Couverture totale des services Au total 3 ans de couverture du service d’échange rapide
Configurations des blocs Bloc de 96 puits et 6 zones VeriFlex
Comprend Plastiques non inclus
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche.