missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Top Dog Manufacturing Manchon en polyuréthane

Numéro de catalogue. 296368261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu foncé
Bleu royal
Jaune
Modèle:
Biceps élastique avec poignet effilé
Élastique aux deux extrémités
Épaisseur:
4 mil
6 mil
Emballage:
Emballé individuellement
En vrac
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Modèle Épaisseur Emballage
296368261 Bleu royal Élastique aux deux extrémités 4 mil En vrac
296368260 Blanc Élastique aux deux extrémités 6 mil En vrac
296368258 Blanc Biceps élastique avec poignet effilé 6 mil Emballé individuellement
296350089 Jaune Élastique aux deux extrémités 6 mil Emballé individuellement
296367938 Bleu royal Élastique aux deux extrémités 6 mil Emballé individuellement
296368259 Bleu royal Biceps élastique avec poignet effilé 6 mil Emballé individuellement
296350088 Bleu foncé Élastique aux deux extrémités 6 mil Emballé individuellement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 296368261 Fournisseur Top Dog Manufacturing Code fournisseur 103.0010B

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Couture soudée simple avec élastique aux deux extrémités, ou élastique à l’extrémité du biceps et fermeture serrée au poignet.

  • Polyuréthane 100% pur - Éther
  • Léger et confortable
  • Propriétés antimicrobiennes améliorées – La moisissure ne se développera pas sur ce matériau
  • Lavable à la machine et lavage sécuritaire à 82 °C (180 °F)
  • Conformes à la CFIA, FDA/USDA et à l’UE
  • 100% résistant aux graisses animales, aux dégraissants, aux produits chimiques de nettoyage et à l’eau – en plus de bien d’autres fluides et produits chimiques
  • 100% recyclable

Spécifications

Structure Joint soudé à chaud
Matériau Polyuréthane
Couleur Bleu royal
Stérilité Non stérile
Modèle Élastique aux deux extrémités
Jetable Réutilisable
Type de couture Soudé
Modèle de manchette Élastique
Procédure de purification Lavable à la machine à 82 °C
Finition Lisse
Sans latex Oui
Taille (impériale) de manchette Poignet : 5 po; Bras : 6 po.
Taille (métrique) de manchette Poignet : 13 cm; Bras : 15,5 cm
Épaisseur 4 mil
À utiliser avec (application) Production alimentaire, soins de santé, laboratoires, industrie
Certifications/Conformité CFIA/FDA/USDA/UE
Dimensions (L x P) 43 x 18 cm
Longueur (impériale) 17 in
Longueur (métrique) 43 cm
Largeur (impériale) 7 po
Largeur (métrique) 18 cm
Poids (impériale) 2,75 oz/paire
Poids (métrique) 78 g/paire
Emballage En vrac
Nb par boîte 24/Cs.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats