missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau de danger en polystyrène ANSI : INTERDICTION DE FUMER.
Description
- Le polystyrène est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Les panneaux en polystyrène sont minces, souples et durables
- Les panneaux de sécurité sont des visuels importants dans les installations, essentiels pour communiquer les avertissements et autres informations de sécurité
- Pour un usage intérieur et extérieur
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Polystyrène |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Non adhésif |
| Aperçu général | Polystyrène stratifié |
| Type de support | Trous d’angle |
| Hauteur (impériale) | 10 in |
| Température max. (impériale) | 176 °F |
| Température (impériale) minimale | -40 °F |
| Épaisseur | 0,0591 po. |
| Largeur (impériale) | 14 pouces |
| Afficher plus de résultats |