missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau d’avertissement en polyester : HYDROGÈNE
Description
- Le polyester est résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
- Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
- Audacieux et lumineux, offrant une grande visibilité aux messages critiques
- Pour un usage intérieur et extérieur
- Imprimé sur du plastique polymère et recouvert d’un revêtement plastique transparent pour protéger les graphiques contre l’abrasion, la lumière du soleil, les produits chimiques et les intempéries jusqu’à 8 ans à l’extérieur, et encore plus longtemps à l’intérieur
Spécifications
Spécifications
| Finish | Plastifié |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 de chaque |
| Adhesive Type | Acrylique permanent à température froide |
| Mounting Type | Auto-adhésif |
| Height (English) | 7 in |
| Max. Temperature (English) | 230 °F |
| Min. Temperature (English) | -40 °F |
| Thickness | 0,01 in |
| Width (English) | 10 in |
| Afficher plus de résultats |