missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Milieu PlasmidSelect Xtra

Numéro de catalogue. 45002100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002100 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45002100 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28402402

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PlasmidSelect Xtra est une résine de chromatographie à adsorption aromatique thiophile avec une sélectivité qui permet de séparer les formes circulaires super-enroulées et covalentement fermées de l’ADN plasmidique des formes circulaires ouvertes.

  • PlasmidSelect Xtra permet la purification générique de l’ADN plasmidique superenroulé
  • Permet des résultats de purification cohérents lors de la mise en échelle, passant de l’échelle de recherche à la production de cGMP
  • Formats pratiques pour la recherche, le développement de processus et l’analyse quantitative et qualitative
  • La nature hydrophile de la matrice de base assure de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Cette résine est un BioProcess support supporté pour des applications industrielles
  • Composé de 6% d’agarose fortement réticulée

Spécifications

Quantité 200 mL
Stabilité Stable dans tous les tampons aqueux couramment utilisés
À utiliser avec (application) Purification générique de l’ADN plasmidique superenroulé
Conditions de stockage De 4 à 30 degrés. C, 20% d’éthanol
Type de produit PlasmidSelect Xtra Media
Granulométrie 24 à 44 μm
Niveau BioProcess Résine
Pression maximale <120 cm/h
Matrice Agarose réticulée
Plage de pH 3 à 11
Type de ligand 2-mercaptopyridine
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats