missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector
Description
Le pJTI™ vecteur pA R4 Exp CMV-TO EmGFP est un vecteur témoin positif pour évaluer l’efficacité du reciblage lors du reciblage d’une Jump-In™ T-REx™ lignée cellulaire parentale. Lorsqu’elle est co-transfectée avec le vecteur intégrase (pJTI™ le vecteur R4 Int inclus dans les Jump-In™ trousses parentales) et après la sélection de l’antibiotique, l’EmGFP peut être exprimée de façon inductible avec la doxycycline et les cellules reciblées avec succès fluorescent en vert.
Assurez-vous du succès de vos Jump-In™ T-REx™ réactions
de reciblage Le succès du ciblage de Jump-In™ T-REx™ lignées cellulaires parentales comme le Jump-In™ T-REx™ kit HEK293 dépend de divers facteurs, tels que :
Efficacité de transfection
Confluence cellulaire
Conditions de sélection des antibiotiques
Qualité et concentration de l’ADN
Rapport
vecteur de reciblage vers vecteur intégrase Nous recommandons fortement d’inclure une réaction de reciblage témoins positif utilisant le pJTI™ vecteur pA R4 Exp CMV-TO EmGFP dans votre Jump-In™ expérience, ainsi que des témoins négatifs (pas d’ADN plasmidique, pas de vecteur intégrase), afin de visualiser facilement les résultats et d’optimiser les conditions de reciblage.
Assurez-vous du succès de vos Jump-In™ T-REx™ réactions
de reciblage Le succès du ciblage de Jump-In™ T-REx™ lignées cellulaires parentales comme le Jump-In™ T-REx™ kit HEK293 dépend de divers facteurs, tels que :
vecteur de reciblage vers vecteur intégrase Nous recommandons fortement d’inclure une réaction de reciblage témoins positif utilisant le pJTI™ vecteur pA R4 Exp CMV-TO EmGFP dans votre Jump-In™ expérience, ainsi que des témoins négatifs (pas d’ADN plasmidique, pas de vecteur intégrase), afin de visualiser facilement les résultats et d’optimiser les conditions de reciblage.
Spécifications
Spécifications
| Système constitutif ou inductible | Inductible |
| Type de livraison | Transfection |
| Agent inducteur | Tétracycline |
| Promoteur | CMV/TO |
| Type de produit | Vecteur d’expression des mammifères |
| Gène reporter | GFP (EmGFP) |
| Agent de sélection (Eucaryote) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | pJTI™ Vecteur pA EmGFP R4 EXP CMV-TO (100 μg), stocker à -20 °C |
| Résistance aux antibiotiques bactérienne | Ampicilline (AmpR) |
| Étiquette de la protéine | GFP (EmGFP) |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.