missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperacilline Sel de sodium, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Piperacilline sel de sodium |
| Nom ou substance chimique | Piperacillin Sodium Salt |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Nom de l’IUPAC | sodium (2S,5R,6R)-6-[(2S)-2-[(4-éthyle-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phénylacacetamido]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Poids de formule | 539.5 |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Conserver à 4 °C. |