missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Médium de chromatographie à flux rapide en phényle Sepharose™ 6

Numéro de catalogue. 45002940
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
200 mL
Type de produit:
Milieu à débit rapide phényl-6 Sepharose (faible sub)
Milieu à flux rapide Phényl Sepharose 6 (subs élevé)
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Type de produit
45002940 25 mL Milieu à flux rapide Phényl Sepharose 6 (subs élevé)
45002937 200 mL Milieu à débit rapide phényl-6 Sepharose (faible sub)
45002939 200 mL Milieu à flux rapide Phényl Sepharose 6 (subs élevé)
45002938 25 mL Milieu à débit rapide phényl-6 Sepharose (faible sub)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 45002940 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17097310

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour la capture et la purification intermédiaire nécessitant une hydrophobie faible à moyenne

  • Matrice de base dérivée via des liaisons d’éther non chargées et chimiquement stables
  • Deux niveaux de substitution aident à trouver la sélectivité et la capacité de liaison optimales pour une application donnée
  • La nature hydrophile de la matrice de base assure de faibles niveaux de liaison non spécifique
  • Milieu de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) composé de perles d’agarose réticulées à 6% modifiées avec des groupes phényle aromatiques standards via des liaisons d’éther non chargées et chimiquement stables
  • Disponible dans différentes tailles de packs en vrac et dans des formats préemballés pratiques pour une mise à l’échelle facile et le développement des procédés
  • Le degré de substitution pour un milieu sous-HIC faible est de ∽25 μmol phényl/mL en gel
  • Le degré de substitution pour un milieu à haute sub-HIC est de ∽40 μmol phényl/mL gel

Spécifications

Quantité 25 mL
À utiliser avec (application) Pour la capture et la purification intermédiaire nécessitant une hydrophobicité faible à moyenne
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 1 M de NaOH, 3 M de sulfate d’ammonium, 30% d’isopropanol, 70% d’éthanol, 10% d’éthylène glycol, 0,5% de SDS, 6 M de guanidine hydrochloride, 8 de M d’urée
Conditions de stockage 4 °C à 30 °C
Type de produit Milieu à flux rapide Phényl Sepharose 6 (subs élevé)
Débit 250 à 400 cm/Ho μr
Granulométrie 45 à 165 μm
Matrice 6% d’agarose réticulée
Plage de pH 3 à 13
Tampon de stockage 20% d’éthanol
Type de ligand Phényl
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats