missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire murale phénolique, articulée à gauche

Numéro de catalogue. FBPH21818B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Platine
Largeur (impériale):
18 in
24 po.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Largeur (impériale)
FBPH21818B Beige 18 in
FBPH21818P Platine 18 in
FBPH21818W Blanc 18 in
FBPH21824B Beige 24 po.
FBPH21824P Platine 24 po.
FBPH21824W Blanc 24 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. FBPH21818B

Fisherbrand™ Les boîtiers phénoliques sont conçus pour un usage robuste dans les zones humides où la corrosion ou la rouille sont préoccupants.

  • Rouille, pourriture, construction résistante à la moisissure.
  • Les armoires n’absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et pratiquement sans entretien.
  • La construction standard des armoires est de 0,5 po. panneaux phénoliques épais résistants aux produits chimiques en style superposition complète.
  • Toutes les couleurs ont un noyau noir uni

Spécifications

Côté charnière Gauche
Type de porte Porte solide
Hauteur (impériale) 30 in
Garantie 2 ans
Type de hotte Mur
Largeur (impériale) 18 in
Couleur Beige
Profondeur (impériale) 13 in
Nb de portes 1
Hauteur (métrique) 76.2 cm
Largeur (métrique) 45.7 cm
Profondeur (métrique) 33 cm
Matériau Phénolique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats