missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Armoire murale phénolique, 2 portes pleines

Numéro de catalogue. FBPH20336B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Beige
Blanc
Platine
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Couleur
FBPH20336B Beige
FBPH20336P Platine
FBPH20336W Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Catalog No. FBPH20336B

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les boîtiers phénoliques sont conçus pour un usage robuste dans les zones humides où la corrosion ou la rouille sont préoccupants.

  • Rouille, pourriture, construction résistante à la moisissure.
  • Les armoires n’absorbent pas les odeurs, sont faciles à nettoyer et pratiquement sans entretien.
  • La construction standard des armoires est de 0,5 po. panneaux phénoliques épais résistants aux produits chimiques en style superposition complète.
  • Toutes les couleurs ont un noyau noir uni

Specifications

Couleur Beige
Garantie 2 ans
Type de porte Porte solide
Type de hotte Mur
Profondeur (impériale) 13 in
Largeur (impériale) 36 po.
Hauteur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 91.4 cm
Hauteur (métrique) 76.2 cm
Nb de portes 2
Nb de tiroirs 2
Profondeur (métrique) 33 cm
Matériau Phénolique
Show More Show Less