Learn More
Perfluoro(méthylcyclohexane), 94%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le perfluoro(méthylcyclohexane) est utilisé comme solvant pour déterminer la fluorophilicité des esters d’acide nicotinique fonctionnalisés par les hydrocarbures et fluorocarbures. Il se combine avec le chloroforme et agit comme ingrédient pour les réactions biphasées fluoreuses. De plus, il est utilisé comme agent de transfert de chaleur, fluide diélectrique et traceur de perfluorocarbones. Il agit comme un bon solvant pour les gaz.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le perfluoro(méthylcyclohexane) est utilisé comme solvant pour déterminer la fluorophilité des esters d’acide nicotinique fonctionnalisés par les hydrocarbures et fluorocarbonés. Il se combine avec le chloroforme et agit comme ingrédient pour les ″réactions biphasées fluoreuses″ . De plus, il est utilisé comme agent de transfert de chaleur, fluide diélectrique et traceur de perfluorocarbones. Il agit comme un bon solvant pour les gaz.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone et du benzène.
Notes
Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Perfluoro(methylcyclohexane) |
| Point de fusion | -70 °C |
| Densité | 1.8 |
| Point d’ébullition | 75 °C à 76 °C |
| Odeur | Inodore |
| Indice de réfraction | 1.3 00 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1915981 |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec de l’acétone et du benzène. |
| Poids de formule | 350.06 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 206-573-5 |
| RTECSNumber | GV7610000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche