missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Perfect Fit Gants résistants aux coupures 13G GY PU A4/D
Description
Nous avons conçu les Honeywell Perfect Fit Gants en utilisant des technologies avancées et des caractéristiques uniques. Les gants sont conçus pour aider les travailleurs à donner le meilleur d’eux-mêmes avec un confort, une dextérité, une prise et une protection accrus.
INDUSTRIES :
Automobile, machines et équipements, fabrication de métaux, entreposage et logistique, fabrication, construction, transport
APPLICATIONS :
Manipulation d’objets tranchants, peinture et inspections de surface, assemblage du châssis, montage et démontage, entretien, fixation des composants et pièces
SÉCESSIONS :
- ISO 13997 Protection contre la coupure : A4/D
- Gris Perfect Fit 13G GY PU A4/D
- Prise à sec
- Protection mécanique, contre les perforations (4) et contre l’abrasion (4)
- Alimentation certifiée
- Revêtement en polyuréthane
- Protection contre les coupures
- Résistant aux déchirures
- Pack de 10
- Plage de taille : 6 à 11
- Sans silicone
- Catégorie EPI : 2
- Longueur du poignet : 300 pouces
- Type de poignet : Poignet étendu
- Sans latex : Non
- Cuff Sytle : Bracelet
- Normes : ANSI/ISEA 105:2016, EN ISO 21420, EN 388, ANSI/ISEA 105, UE 1935/2004
- Lavable : Y
- Matériau : Polyamide, polyuréthane
- Couleur : gris
Spécifications
Spécifications
| Matériau de revêtement | Polyuréthane (DMF) |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Main | Spécifique |
| Sans latex | Non |
| Matériau | HPPE, Basalte, Polyuréthane |
| Type de produit | Gants résistants à la coupure |
| Taille | 11, Très très grand |