missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxacilline sel sodique, 95%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le sel d’oxacilline sodique est un antibiotique bêta-lactamique à spectre étroit
- Il inhibe la biosynthèse des parois cellulaires bactériennes au niveau de transpeptidation (PBP) des peptidoglycanes
Applications
- Le sel de sodium de l’oxacilline est un antibiotique actif contre les bactéries à Gram positif
- L’oxacilline peut être utilisée dans des études sur les mécanismes de résistance à la pénicillinase et la susceptibilité aux antimicrobiens
- Il a aussi été utilisé pour étudier les autolysines
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Oxacilline sel de sodium |
| Nom ou substance chimique | Oxacillin sodium salt |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Eau | 3,5 à 5,0% |
| Quantité | 1 g |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 50 g/L. |
| Poids de formule | 423.42 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
RUO – Usage réservé à la recherche