missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Open 1 in. Core Self-Laminating Vinyl Labels - Clear/White
Self-Laminating Vinyl (B-427) is an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
$244.46 - $546.59
Spécifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL Recognized |
| Description | Label |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Color | Clear/White |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (LxW) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Dimensions (LxW) | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
19109177
|
Brady™
THT104271.5SC |
3.75 x 1 in. |
chaque for $537.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109190
|
Brady™
THT1214271SC |
1.5 x 1.75 in. |
chaque for $244.46
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109313
|
Brady™
THT26427.5SC |
2.25 x 2.500 in. |
chaque for $272.35
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109315
|
Brady™
THT27427.5SC |
3.75 x 2 in. |
chaque for $374.62
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109367
|
Brady™
THT564275SC |
0.937 x 0.75 in. |
chaque for $320.71
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109397
|
Brady™
THT754271.5SC |
2.25 x 1 in. |
chaque for $316.06
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19109394
|
Brady™
THT744275SC |
1.437 x 0.8 in. |
chaque for $546.59
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Spécifications
| Not Autoclavable | |
| Label | |
| Clear/White | |
| Vinyl | |
| Label |
| ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; UL Recognized | |
| Permanent Acrylic | |
| Roll | |
| Thermal Transfer |